SDS-max lapos véső ″professzionális″ 280 mm

Cikkszám: 623353000
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623353000
EAN / GTIN 4007430438218
Gyártó száma 623353000
L-szám L01750 598

Leírás

Leírás:

  • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Enyhén lágyabb anyagokhoz, falazat, beton és laza kőzet általános véséséhez és töréséhez (célzott törőhatás).

Jellemző:

  • Teljes hossz: 280 mm
  • Véső alakja: Lapos véső
  • A termék leírása: A speciális edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Vágási szélesség: 25 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz