SDS-max hegyes véső ″professzionális″ 280 mm

Cikkszám: 623351000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623351000
EAN / GTIN 4007430438201
Gyártó száma 623351000

Leírás

Leírás:

  • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés biztosítja a szerszám hosszú élettartamát és a produktív munkavégzést.
  • Kemény anyagokhoz, általános véséshez és falazat, beton és laza kőzet feltöréséhez, pl. csőfektetéshez.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 280 mm
  • Véső alakja: hegyes véső, kerek hegy
  • A termék leírása: A speciális edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz