Kalapácsfúró SDS-max Pro 4 / 32 x 920 mm

Cikkszám: 623342000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623342000
EAN / GTIN 4007430437983
Gyártó száma 623342000

Leírás

Leírás:

  • Páratlan rombolóerő: rendkívül robusztus és agresszív tömör keményfém S-kés
  • Konstansan hosszú élettartam: rövid fej nagy térfogatú porcsatornákkal a fúrópor súrlódásmentes eltávolításához. Minimális hőtermelés
  • Nagyobb fúrási sebesség: szögletes másodlagos vágóélek az agresszív fúrás előrehaladásához
  • Optimális centrálás: fúróaktív centrálóhegy az optimális vezetéshez betonban és vasbetonban történő fúráskor
  • Pontos fúrólyukátmérők: innovatív kopásjelzés (a méretpontosság jelzésére szolgál)
  • Vibrációszabályozás: optimalizált rezgésértékek - ideális az építkezés legkeményebb követelményeihez
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 800 mm
  • Átmérő: 32 mm
  • Teljes hossz: 920 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz