Kalapácsfúró SDS-max Pro 4 / 18 x 340 mm

Cikkszám: 623319000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623319000
    EAN / GTIN 4007430437785
    Gyártó száma 623319000

    Leírás

    Leírás:

    • Páratlan rombolóerő: rendkívül robusztus és agresszív tömör keményfém S-kés
    • Konstansan hosszú élettartam: rövid fej nagy térfogatú porcsatornákkal a fúrópor súrlódásmentes eltávolításához. Minimális hőtermelés
    • Nagyobb fúrási sebesség: szögletes másodlagos vágóélek az agresszív fúrás előrehaladásához
    • Optimális centrálás: fúróaktív centrálóhegy az optimális vezetéshez betonban és vasbetonban történő fúráskor
    • Pontos fúrólyukátmérők: innovatív kopásjelzés (a méretpontosság jelzésére szolgál)
    • Vibrációszabályozás: optimalizált rezgésértékek - ideális az építkezés legkeményebb követelményeihez
    • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 200 mm
    • Átmérő: 18 mm
    • Teljes hossz: 340 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz