Kalapácsfúró SDS-max Pro 4 / 12 x 540 mm

Cikkszám: 623311000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623311000
    EAN / GTIN 4007430438102
    Gyártó száma 623311000
    L-szám L01750 1010

    Leírás

    Leírás:

    • A karcsú, véső alakú fúrófej gyors behatolást tesz lehetővé a fúrandó anyagba.
    • A teljesítményoptimalizált dupla spirál rövid spirális beömlőnyílásai és a nagy térfogatú fúrópor-nyílások biztosítják a gyors fúrópor eltávolítást.
    • A folyamatos magerősítés biztosítja a stabilitást és az állóképességet. Ez lehetővé teszi a maximális energiaátvitelt a fúrókalapácsról a fúrócsúcsra.
    • Betonban, falazatban, természetes kőben stb. való használatra.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 400 mm
    • Átmérő: 12 mm
    • Teljes hossz: 540 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz