3/8″ UD profil 9/16″ dugókulcs

Cikkszám: 6232960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6232960
    EAN / GTIN 4010886623299
    Gyártó száma 6232960

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozottan bevonva

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • Beillesztési hossz: 29,0 mm
    • Betét Ø 1: 20,1 mm
    • Behelyezési Ø 2: 18,7 mm
    • Behatolási mélység [mm]: 11,0 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 20,1 mm
    • Teljes hossz [mm]: 29 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: földelt, krómozott
    • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 9/16″
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz