Támasztótányér 125 mm M 14, hűtőbordákkal

Cikkszám: 623291000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623291000
EAN / GTIN 4007430075024
Gyártó száma 623291000
L-szám L01750 1416

Leírás

Leírás:

  • Szálas tárcsákkal való használatra
  • A hűtőbordákkal ellátott alátétlapokat elsősorban minden durva csiszolási munkához használják. Rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas
  • A csiszolófelületen sugárirányban futó hűtőbordák csökkentik a munkadarab és a alátétlap túlmelegedését
  • Minden alátét szorítóanyával
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Átmérő: 125 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • felfogó anya: M 14

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz