Tépőzáras támasztótányér147 mm M 14

Cikkszám: 623288000
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623288000
EAN / GTIN 4007430126450
Gyártó száma 623288000
L-szám L01750 1691

Leírás

Leírás:

  • Tépőzáras rögzítéssel; polírozó és csiszoló tartozékok tartására; maximális munkasebesség: 80 m/s

Jellemző:

  • Vastagság: 12 mm
  • Átmérő: 147 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 10000 rpm
  • Termékleírás: Tépőzáras tapadással; polírozó- és csiszolótartozékok tárolására; maximális munkasebesség: 80 m/s..
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz