Támasztótányér 122 mm 5/8″, szabványos

Cikkszám: 623284000
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623284000
    EAN / GTIN 4007430406415
    Gyártó száma 623284000

    Leírás

    Leírás:

    • Standard kivitel közepes és durva csiszoláshoz
    • Szálas tárcsákkal való használatra
    • Minden tárcsa rögzítőanyával
    • Maximális munkasebesség 80 m/s

    Jellemző:

    • Átmérő: 122 mm
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
    • felfogó anya: 5/8 ″

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz