Támasztótányér 112 mm 5/8″ alátét

Cikkszám: 623283000
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623283000
EAN / GTIN 4007430406408
Gyártó száma 623283000

Leírás

Leírás:

  • Standard kivitel közepes és durva csiszoláshoz
  • Szálas tárcsákkal való használatra
  • Minden tárcsa rögzítőanyával
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Átmérő: 112 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • felfogó anya: 5/8 ″

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz