Támasztótányér 115 mm-es M 14-es

Cikkszám: 623279000
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623279000
    EAN / GTIN 4007430406361
    Gyártó száma 623279000

    Leírás

    Leírás:

    • Standard kivitel közepes és durva csiszoláshoz
    • Szálas tárcsákkal való használatra
    • Minden tárcsa rögzítőanyával
    • Maximális munkasebesség 80 m/s

    Jellemző:

    • Átmérő: 115 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • felfogó anya: M 14

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz