ESA max elszívókészlet

Cikkszám: 623271000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623271000
EAN / GTIN 4061792157019
Gyártó száma 623271000

Leírás

Leírás:

  • Fúráshoz és véséshez - különböző tartozékokkal fúrószárak Ø 16-52 mm-ig, hegyes és lapos vésők 25 mm-ig
  • Szerszámmentes szerelés - a fúrószárak és vésők a páraelszívó eltávolítása nélkül cserélhetők
  • Kompatibilis - minden új Metabo SDS-max kalapáccsal, minden Metabo M és H páraelszívóval együtt
  • Külső porelszívás.

Jellemző:

  • Fúró Ø: 16 - 52 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz