Kalapácsfúró SDS-max P4P / 25 x 320 mm

Cikkszám: 623243000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623243000
    EAN / GTIN 4061792156777
    Gyártó száma 623243000

    Leírás

    Leírás:

    • Rendkívül robusztus és agresszív tömör keményfém fúrófej, 4-féle fogazású a kivételes élettartam és tartósság érdekében vasbeton fúrásakor
    • A főlemez mindkét oldalán található kopásjelzés a dübelfuratok méretpontosságának értékelésére szolgál.
    • A 4 spirálos spirálgeometria biztosítja a rezgésmentes fúrási viselkedést és a spirál alacsony kopását
    • 90°-os középpont a pontos pontfúráshoz és a fúrólyuk szélének kis forgácsolódásához
    • Ideális vasbetonban és kemény természetes kőben való használatra.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 200 mm
    • Átmérő: 25 mm
    • Teljes hossz: 320 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz