Kalapácsfúró SDS-max P4P / 14 x 940 mm

Cikkszám: 623214000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623214000
EAN / GTIN 4061792156586
Gyártó száma 623214000

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül robusztus és agresszív tömör keményfém fúrófej, 4-féle fogazású a kivételes élettartam és tartósság érdekében vasbeton fúrásakor
  • A főlemez mindkét oldalán található kopásjelzés a dübelfuratok méretpontosságának értékelésére szolgál.
  • A 4 spirálos spirálgeometria biztosítja a rezgésmentes fúrási viselkedést és a spirál alacsony kopását
  • 90°-os középpont a pontos pontfúráshoz és a fúrólyuk szélének kis forgácsolódásához
  • Ideális vasbetonban és kemény természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 800 mm
  • Átmérő: 14 mm
  • Teljes hossz: 940 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz