Négyszög csőkulcs 5 mm

Cikkszám: 623200 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 904
Gyártó jelölése DIN 904
Kulcsnyílás 5 mm
Szabvány DIN 904
Szárhossz 60 mm
Fej ⌀ 12 mm
Profil 4-szög dugókulcs
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623200 5
EAN / GTIN 4020772041670
Gyártó száma 41673

Leírás

Kivitel:

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.
Belső négyszöggel.

Szabvány:

DIN 904

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz