Lamellás csiszolótányér 115 mm-es csiszolókorong P 120, N-ZK

Cikkszám: 623178000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623178000
EAN / GTIN 4007430087720
Gyártó száma 623178000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemezek megmunkálásához
  • Minőség ″Novoflex″: erős belépő osztály
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • Egyenletes csiszolási mintázat; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • A rozsdamentes acélok megmunkálásához a legalkalmasabb
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Dőlésszög: 7-9°.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 115 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 120
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz