Lamellás csiszolótányér P 40, N-ZK 115 mm-es

Cikkszám: 623175000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623175000
    EAN / GTIN 4007430087690
    Gyártó száma 623175000

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemezek megmunkálásához
    • Minőség ″Novoflex″: erős belépő osztály
    • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
    • Hűvös csiszolás
    • Egyenletes csiszolási mintázat; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
    • A rozsdamentes acélok megmunkálásához a legalkalmasabb
    • Maximális munkasebesség 80 m/s
    • Dőlésszög: 7-9°.

    Jellemző:

    • Tervezés: Ferde
    • Átmérő x furat: 115 x 22,23 mm
    • Szemcseméret: P 40
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz