Lamellás csiszolótányér 125 mm P 80, SP-ZK

Cikkszám: 623149000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623149000
EAN / GTIN 4061792185852
Gyártó száma 623149000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva és közepes csiszolásra a teljes fémszektorban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • A rozsdamentes acélok megmunkálásához a legalkalmasabb
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Dőlésszögű kialakítás: 7-9° támadási szög.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 80
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz