Kalapácsfúró SDS-max Classic / 40 x 570 mm

Cikkszám: 623132000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623132000
EAN / GTIN 4061792157156
Gyártó száma 623132000
L-szám L01750 504

Leírás

Leírás:

  • SDS-max fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
  • 4 marófej, vákuumban forrasztott és -kezelt a hosszú élettartam érdekében
  • Jó fúrási teljesítmény jó élettartammal
  • Nagy térfogatú S-spirál geometria a fúrópor gyors eltávolításához
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 435 mm
  • Átmérő: 40 mm
  • Teljes hossz: 570 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz