3/8″ UD profil 17 mm-es dugókulcs

Cikkszám: 6231210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6231210
    EAN / GTIN 4010886623121
    Gyártó száma 6231210
    L-szám L60160 1499

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
    Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, keresztirányú bordázással a könnyű fogásért
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
    * Nem szabványosított
    * Nem szabványosított

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • Beillesztési hossz: 30,0 mm
    • Betét Ø 1: 23,5 mm
    • Behelyezési Ø 2: 22,3 mm
    • Behatolási mélység [mm]: 12,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 24 mm
    • Teljes magasság [mm]: 24 mm
    • Teljes hossz [mm]: 30 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: földelt, krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz