Kalapácsfúró SDS-max Classic / 20 x 340 mm

Cikkszám: 623120000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623120000
    EAN / GTIN 4061792157163
    Gyártó száma 623120000

    Leírás

    Leírás:

    • SDS-max fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
    • 4 marófej, vákuumban forrasztott és -kezelt a hosszú élettartam érdekében
    • Jó fúrási teljesítmény jó élettartammal
    • Nagy térfogatú S-spirál geometria a fúrópor gyors eltávolításához
    • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 195 mm
    • Átmérő: 20 mm
    • Teljes hossz: 340 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz