SDS-max fúró/vésőkészlet SP, 7 darab

Cikkszám: 623106000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623106000
EAN / GTIN 4061792157415
Gyártó száma 623106000
L-szám L01750 489

Leírás

Leírás:

  • SDS-max fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
  • 4 vákuumforrasztott és edzett marószerszám a hosszú élettartam érdekében
  • Jó fúrási teljesítmény jó szerszám élettartammal
  • Nagy térfogatú S-spirál geometria a fúrópor gyors eltávolításához
  • Alumínium tokban
  • Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm hegyes bit L=400m, / lapos bit 25x400mm 2x

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz