3/8″ UD profil 15 mm-es dugókulcs

Cikkszám: 6231050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6231050
EAN / GTIN 4010886623107
Gyártó száma 6231050
L-szám L60160 1497

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, keresztirányú bordázással a könnyű fogásért
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
* Nem szabványosított
* Nem szabványosított

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztési hossz: 30,0 mm
  • Betét Ø 1: 21,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 19,7 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 12,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 21 mm
  • Teljes magasság [mm]: 21 mm
  • Teljes hossz [mm]: 30 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 15
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban