Négyszög dugókulcs 17 mm

Cikkszám: 623100 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 248
Gyártó jelölése 248
Kulcsnyílás 17 mm
Teljes hossz 315 mm
Fej ⌀ 30 mm
Profil 4-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623100 17
EAN / GTIN 4020772040062
Gyártó száma 40063

Leírás

Kivitel:

Üregelt négyszög, edzett.

Szabvány:

DIN 248

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz