Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, keresztirányú bordázással a könnyű fogásért
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
* Nem szabványosított
* Nem szabványosított
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztési hossz: 28,0 mm
- Betét Ø 1: 16.0 mm
- Behelyezési Ø 2: 17,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 9,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 18 mm
- Teljes magasság [mm]: 18 mm
- Teljes hossz [mm]: 28 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: földelt, krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 11
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs