MARTOR penge KONVEXKLINGE 623 , 10 a magazinban

Cikkszám: 623.50
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623.50
EAN / GTIN 4002632908507
Gyártó száma 623.50
L-szám L60170 297

Leírás

Leírás:

A CONVEVE KLINGS NR. A 623 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két használható vágóéle van a hosszabb működési idő érdekében. A penge 46,5 mm hosszú, 10,5 mm széles és 0,65 mm vastag.

A CONVEVE KLINGS NR. a 623 a 623,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető.
    Vágás:
    Különleges köszörülés
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú sorjázó penge
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz