3/8″ 26 db-os hatszögletű dugókulcs készlet IN-IS-PH

Cikkszám: 6229740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6229740
EAN / GTIN 4010886622971
Gyártó száma 6229740

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, edzett és edzett, kézi működtetésű, hatszögletű UD profilú dugókulcsokkal
GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
U-10 szortiment robusztus karos racsnival
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 320 x 210 x 55 mm.

Jellemző:

  • Meghajtó aljzat, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Meghajtó aljzat, négyszögletes [angol]: 3/8″
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes mélység [mm]: 210 mm
  • Tartalom (darabszám): 26 db.
  • Névleges szélesség [mm]: 320 mm
  • Névleges magasság [mm]: 55 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz