Dugókulcs 9 mm

Cikkszám: 622820 9
Kedvezmény
21,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 9 mm
    Kulcs hossza 223 mm
    Csúszó hajtószár hossza 160 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 622820 9
    EAN / GTIN 8014230038124
    Gyártó száma 009500009

    Leírás

    Kivitel:

    Elcsúsztatható T-hajtószár, végein kicsúszás elleni biztosítással.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz