Hátsó védőburkolat meghosszabbítása alumínium fényes

Cikkszám: 62277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62277
EAN / GTIN 4031405948570
Gyártó száma 062277

Leírás

Leírás:

  • 1 x hátsó védőfal oldalsó kijárat, 2 x hátsó védőfal merevítőkészlet
  • Inkluzív szerelőkészlet
  • 3 000 mm hosszú rugók
  • A védőkorlát és a hátsó védőszerkezet közötti távolság csökkentése. Ha a hátvéddel ellátott, rögzített létra vízszintes távolsága a korláthoz képest kevesebb, mint 1500 mm, a DIN EN ISO 14122-4 és a DIN 18799-3 szabvány szerint további leesés elleni védelemre van szükség.

Jellemző:

  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz