Dugókulcs keresztmarkolattal Colos kivitel 9/16 coll

Cikkszám: 622732 9/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9/16 coll
Pengehossz 230 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622732 9/16
EAN / GTIN 4062406312756
Gyártó száma 622732 9/16

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély, 6-szögletű kulcsfej.
Ütésálló keresztmarkolat műanyagból. Penge speciális vanádium-acélból, mattra krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz