Dugókulcs keresztmarkolattal, pengehossz 230 mm, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: 622731 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 262 mm
Pengehossz 230 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622731 10
EAN / GTIN 4045197950314
Gyártó száma 622731 10

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély, 6-szögletű kulcsfej.
Ütésálló keresztmarkolat műanyagból. Penge speciális vanádium-acélból, mattra krómozott felület.

Figyelem:

HOLEX dugókulcsok keresztmarkolattal colos méretekben is kaphatóak (622732 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz