Dugókulcs 1/4″ UD profil 11 mm

Cikkszám: 6226130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6226130
    EAN / GTIN 4010886622612
    Gyártó száma 6226130
    L-szám L60160 4896

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
    Négyszögletes meghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal
    Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
    Króm-vanádium acél, matt krómozott felületű

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Beillesztési hossz: 25.0 mm
    • Betét Ø 1: 16.0 mm
    • Behelyezési Ø 2: 14,0 mm
    • Behatolási mélység [mm]: 10,0 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 16 mm
    • Teljes magasság [mm]: 16 mm
    • Teljes hossz [mm]: 25 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 11
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz