{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4,5 mm | |
Teljes hossz | 152 mm | |
Pengehossz | 65 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622301 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950000 | |
Gyártó száma | 622301 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs nyéllel Rövid, Kulcsnyílás: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
8,52 €
6,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
6,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 152 mm | 170 mm | 212 mm |
Penge és nyél oldható | nem | ||
Pengehossz | 65 mm | 80 mm | 125 mm |
Kulcsnyílás | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |