{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4 mm | |
Teljes hossz | 150 mm | |
Pengehossz | 70 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
Nyél anyaga | Haptoprene | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622150 4 | |
Gyártó száma | 622150 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel, Kulcsnyílás: 4mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
6,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 150 mm | 212 mm | 152 mm |
Pengehossz | 70 mm | 125 mm | 65 mm |
Kulcsnyílás | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |