Dugókulcs finomcsavarozó markolattal Kraftform Micro 2 mm

Cikkszám: 622100 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 2069 Micro
    Kulcsnyílás 2 mm
    Teljes hossz 157 mm
    Pengehossz 60 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 622100 2
    EAN / GTIN 4013288032300
    Gyártó száma 05118110001

    Leírás

    Kivitel:

    Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott.
    Többkomponensű Kraftform Micro finomcsavarozó markolattal és forgatható központosító sapkával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz