Lépcsős hajtószár 190 mm, d 5 + 6 mm

Cikkszám: 6219350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6219350
EAN / GTIN 4010886621936
Gyártó száma 6219350

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, krómozott, teljesen edzett

Jellemző:

  • Kialakítás: teljesen edzett
  • Vájat Ø 1: 5,00 mm
  • Dűbelcsap [mm] Ø 2: 6.00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban