Parapet lépcsőfokok fényes alumínium különleges hosszúságban

Cikkszám: 62183
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Áthidaló létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62183
EAN / GTIN 4031405621831
Gyártó száma 062183

Leírás

Leírás:

  • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
  • A helyszínen vágandó hossz
  • Hosszabb szállítási idő a megrendeléshez kapcsolódó gyártás miatt

Jellemző:

  • Átjáró szélessége: 536 mm
  • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető
  • Hossz: 1200 mm
  • Vezeték hossza: 1220 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 2213 mm
  • Tiszta hossz: 1080 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz