Hajtószár, lépcsőzetes, Teljes hossz: 245mm

Cikkszám: 621800 245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
Teljes hossz 245 mm
Alapanyag Speciális acél, krómozott
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621800 245
EAN / GTIN 4260089051621
Gyártó száma 621800 245

Leírás

Felhasználás:

A lépcsőzetes kialakítás miatt egy hajtószár több kulcsmérethez is használható.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 900 C.

Alapanyag:

Speciális acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz