Hajtószár, lépcsőzetes 175 mm

Cikkszám: 621800 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
    Teljes hossz 175 mm
    Alapanyag Speciális acél, krómozott
    Termék fajtája Hajtószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 621800 175
    EAN / GTIN 8413345203098
    Gyártó száma 621800 175

    Leírás

    Felhasználás:

    A lépcsőzetes kialakítás miatt egy hajtószár több kulcsmérethez is használható.

    Szabvány:

    Hasonló, mint a DIN 900 C.

    Alapanyag:

    Speciális acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz