Szabályozó kő 50x25x200 mm Cdurva

Cikkszám: 6216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6216
EAN / GTIN 9003170062169
Gyártó száma 6216
L-szám L50140 1220

Leírás

Leírás:

Az öntőkövek alkalmasak az összes korund és szilícium-karbid lemez kötésére. A kerámia ragasztott csiszolókorongok olcsó kötéseszközeként használhatók. Az öntőkövek csak fekete szilícium-karbidban kaphatók.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90AS ADRICHTSTEIN
  • Gabonaméret: 24.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: CGROB
  • Méret (szé x ma x mé): 50 x 25 x 200 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 200 mm

Előny:

  • Kézzel vezetett öltözködés
  • Jó kötési eredmények 250 mm-es átmérőjű tömbtárcsák csiszolásához
  • A méretek és a szemcseméretek az ügyfél-specifikus követelményekhez igazíthatók

Felhasználás:

  • Minden korund és szilícium-karbid tárcsa kézi vezérlésű kötéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz