{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza | 178 mm | |
Pofaszélesség | 20,7 mm | |
Fej ⌀ | 14,8 mm | |
Pofamagasság | 6,6 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Mozgó fej | 180 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, krómozott. | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197480224 | |
Gyártó száma | 621500 10 |