Kétvégű dugókulcs, Üreges tengely, hatszögletű 41 x 46 mm

Cikkszám: 6213580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6213580
EAN / GTIN 4010886621356
Gyártó száma 6213580
L-szám L60160 2331

Leírás

Leírás:

DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerinti kivitel
Üreges szárral, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott
26 D és 26 RS forgócsapokhoz való furattal (kérjük, külön rendelje meg)
*Nem szabványos

Jellemző:

  • 26 D: 20
  • Beillesztési mélység 1: 30,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 33,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 53 mm
  • Teljes hossz [mm]: 245 mm
  • Anyag: C35
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 41 x 46
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz