Pipakulcs, hajlított 29 mm

Cikkszám: 621340 29
Kedvezmény
30,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 29 mm
Kulcs hossza L1 300 mm
Kulcs hossza L2 62 mm
Furat ⌀ F 22 mm
Rövid oldal profilja 12-szög dugókulcs
Hosszú oldal profilja 6-szög dugókulcs
Szög 90 fok - 95 fok
Gyártási eljárás kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Profil 12-szög dugókulcs; 6-szög dugókulcs
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás igen
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621340 29
EAN / GTIN 4045197528285
Gyártó száma 621340 29

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás; 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 − 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz