Kétvégű dugókulcs, Üreges tengely, hatszögletű 32 x 36 mm

Cikkszám: 6213230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6213230
    EAN / GTIN 4010886621325
    Gyártó száma 6213230
    L-szám L60160 2323

    Leírás

    Leírás:

    DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerinti kivitel
    Üreges szárral, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott
    26 D és 26 RS forgócsapokhoz való furattal (kérjük, külön rendelje meg)
    *Nem szabványos

    Jellemző:

    • 26 D: 18
    • Beillesztési mélység 1: 26,0 mm
    • Behelyezési mélység 2: 27,0 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 47 mm
    • Teljes magasság [mm]: 42 mm
    • Teljes hossz [mm]: 218 mm
    • Anyag: C35
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 32 x 36
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz