Kétvégű dugókulcs, Üreges tengely, hatszögletű 18 x 19 mm

Cikkszám: 6211960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6211960
EAN / GTIN 4010886621196
Gyártó száma 6211960
L-szám L60160 2546

Leírás

Leírás:

DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 szerinti kivitel
Üreges szárral, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott
26 D és 26 RS forgócsapokhoz való furattal (kérjük, külön rendelje meg)
*Nem szabványos

Jellemző:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Beillesztési mélység 1: 13,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 15,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 26 mm
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 163 mm
  • Anyag: C35
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 18 x 19
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz