Keresztkulcs 3

Cikkszám: 621100 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110×110 mm
Kulcsnyílás 1 7 mm
Kulcsnyílás 2 8 mm
Kulcsnyílás 3 10 mm
Kulcsnyílás 4 13 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Nemesíthető acél, krómozott
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909

Leírás

Kivitel:

Vékonyfalú speciális vanádium-acélcsőből 4 különböző 6-szög kulcsnyílással.

Alapanyag:

Nemesített acél cső, krómozott.