Dübelcsap 400 mm, d 16 mm

Cikkszám: 6209120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6209120
EAN / GTIN 4010886620915
Gyártó száma 6209120
L-szám L60160 769

Leírás

Leírás:

DIN 900 Form A szerinti kialakítás
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Vájat Ø 1: 16,00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 396 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz