Dübelcsap 200 mm, d 10 mm

Cikkszám: 6208820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6208820
EAN / GTIN 4010886620885
Gyártó száma 6208820
L-szám L60160 2362

Leírás

Leírás:

DIN 900 Form A szerinti kialakítás
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Vájat Ø 1: 10,00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 197 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz