Rögzítőcsap 160 mm, d 6 mm

Cikkszám: 6208580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6208580
EAN / GTIN 4010886620854
Gyártó száma 6208580

Leírás

Leírás:

DIN 900 Form A szerinti kialakítás
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Vájat Ø 1: 6.00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 157 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban