Fugavágó korong FSM 1200x4,4x25,4 mm TGD

Cikkszám: 620575
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Gépi fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 620575
    EAN / GTIN 9003176205751
    Gyártó száma 620575

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: C77W 50088A DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
    • Anyagalkalmasság: Beton
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: 20 - 4,4 - 10
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 1200 x 4,4 x 25,4 mm
    • Átmérő: 1200 mm
    • Vastagság: 4,4 mm
    • Furat: 25,4 mm
    • Gabonaméret: 38.
    • Szerszám: Padlófűrészek

    Előny:

    • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
    • Nagyon hosszú élettartam.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz